Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMFO12B3CST
Cod. Produttore
FO12B3CST
Central loose tube 250 µm optical fiber, HDPE outer jacket with corrugated steel. Core: 50/125 µmCorrugated steel tape rodent protectionWater blocking E-glass yarnsEasy slittingHDPE black jacket, UV stabilizedAttenuation:@850 nm: OM3 ? 2,0 dB/km@1300 nm: OM3 ? 0,5 dB/kmBandwidth:@850 nm: OM3 ? 2000 MHz/km@1300 nm: OM3 ? 500 MHz/kmBendi

numero di fibre

12

tipo di filo

cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

12

tipo di fibra

multimode 50/125

categoria di fibra

OM3

scarico di trazione

con protezione contro i roditori

colore del rivestimento

nero

cavo ermetico all’acqua longitudinale

cavo ermetico all’acqua trasversale

resistente alla fiamma

no

ottenimento della funzione

no

applicazione

esterno