Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD93637024
Cod. Produttore
93637024
Cod. EAN
8012823353531

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 1P S.34

Documentazione tecnica

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm Grado di protezione: IP 20

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

integrazione funzionale possibile

numero di pin

5

larghezza

6.2 mm

profondità

87.2 mm

altezza

94.3 mm