Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
esecuzione dell’uscita di commutazione
NPN/NPN
tipo di azionamento
bersaglio metallico
condizione meccanica di montaggio per sensore
non a filo
lunghezza del sensore
26 mm
numero di uscite semiconduttori sicure
categoria secondo EN 954-1
tensione di alimentazione
12 V
altezza del sensore
80 mm
max. corrente d’uscita nell’uscita sicura
200 mA
forma della scatola
blocco
esecuzione del collegamento elettrico
connettore M12
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
resistenza alle interferenze da campi magnetici
a prova di interferenze da campo magnetico continuo
materiale della scatola
plastica
esecuzione della funzione di commutazione
contatto di apertura
larghezza del sensore
frequenza di commutazione
150 Hz
tipo di tensione
AC/DC
distanza di commutazione
40 mm
Documentazione Tecnica
SCHNEIDER ELECTRIC altri prodotti
Codice: TEXS118B3PAM12 Cod. produttore: XS118B3PAM12
Codice: TEXZCC12MDM50B Cod. produttore: XZCC12MDM50B
Codice: TEXZCP1141L5 Cod. produttore: XZCP1141L5
Codice: TEXSZB108 Cod. produttore: XSZB108
Codice: TEXSZB118 Cod. produttore: XSZB118
Codice: TEXSZB112 Cod. produttore: XSZB112
Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed altri prodotti
Click & GoOrdina online e Ritira sul punto vendita in 1 ora
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione
HELP, contatta i tuoi referenti commerciali
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2022 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.