Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGM9A26924
Cod. Produttore
M9A26924
Cod. EAN
3606480639043

Informazioni di prodotto

OF 24-415VAC 24-130VDC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo ausiliario elettrico Acti9 OF è un contatto aperto/chiuso. È dedicato a iD, C60, C120, DPN, DPN Vigi, C60H-DC, SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC, C120NA-DC. Questo dispositivo include un contatto aperto/chiuso OF per indicare la posizione dell'interruttore. Arresto di emergenza tramite pulsante normalmente aperto. Fornisce un'indicazione remota della posizione del dispositivo associato. Il contatto in scambio indica la posizione aperta o chiusa del dispositivo associato. Larghezza in passi da 9 mm è 1. Sulla leva è presente una funzione di prova. La tensione nominale Un è compresa tra 24VAC e 415VAC o tra 24VAC e 130 VDC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. La corrente operativa nominale In è 10 mA fino al 6A massimo, a seconda della tensione nominale. La corrente operativa nominale In è 6A con 24 V DC, 2A con 48 V DC, 1,5A con 60 V DC, 1A con 130 V DC. La corrente operativa nominale In è 24VAC con 240 V AC, 3A con 415 V AC. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 ed alla norma EN 62019-2 solo per C120.

dispositivo supplementare

interruttore ausiliario

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di dimensionamento

415 V

tensione di commutazione nominale

3 A

numero di contatti invertitori

1

montaggio dell'apparecchio

disgiuntore/interruttore magnetotermico

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

63 A

larghezza totale (TE)

0.5

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

Prodotti Green

Si

larghezza in unità di suddivisione

0.5

Serie

C60_UL_CSA_CEI_EN_60947_2