Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica /
Informazioni di prodotto
Sensore fotoelettrico - Oggetti - Sn 2 m - NO - Connettore M12
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
corrente d’uscita max.
200 mA
riflettore incluso nella fornitura
lunghezza del sensore
110 mm
temperatura ambiente
-25 °C
funzione di contatto
con commutazione alla luce/al buio
numero di uscite semiconduttori sicure
max. corrente d’uscita nell’uscita sicura
forma della scatola
cilindro, filettatura
materiale della scatola
metallo
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1
classe di protezione della risorsa
classe di protezione 0
tempo di reazione
20 ms
tipo di tensione
AC/DC
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
24 V
esecuzione dell’uscita di commutazione
due fili
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
diametro del sensore
18 mm
esecuzione del collegamento elettrico
connettore da ½ pollice
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
materiale della superficie ottica
plastica
tipo di luce
luce rossa polarizzata
distanza del riflettore min.
1000 mm
esecuzione della funzione di commutazione
contatto di apertura (NC)
max. distanza di commutazione
3000 mm
frequenza di commutazione
25 Hz
distanza di commutazione nominale
2000 mm
Prodotti Green
Si
Cod. Rexel: TEXCKJ10511 Cod. Produttore: XCKJ10511 Cod. EAN: 3389110646023
Cod. Rexel: TEXCKJ10513 Cod. Produttore: XCKJ10513 Cod. EAN: 3389110645811
Cod. Rexel: TEXCKJ10541 Cod. Produttore: XCKJ10541 Cod. EAN: 3389110646030
Cod. Rexel: TEXCKJ10559 Cod. Produttore: XCKJ10559 Cod. EAN: 3389110646047
Cod. Rexel: TEXCKJ167 Cod. Produttore: XCKJ167 Cod. EAN: 3389110645989
Cod. Rexel: TEXCKD2102P16 Cod. Produttore: XCKD2102P16 Cod. EAN: 3389110196887
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te