Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYVDA42U88E
Cod. Produttore
NSYVDA42U88E
Cod. EAN
3606480171451

Informazioni di prodotto

Rack VDA comfort 42U 2000x800x800
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio a pavimento idoneo anche per applicazioni IT. Le dimensioni dell'armadio sono 42U, larghezza di 800 mm e 800 mm di profondità. I telai superiore e inferiore sono assemblati meccanicamente tramite viti Torx ai montanti della struttura verticali, formando così una struttura rigida. Porta anteriore trasparente, vetro di sicurezza di 4 mm, apertura fino a 180°, serratura a 1 punto di chiusura con chiave n. 333. Pretranciati laterali superiori e inferiori per ingresso cavi, con larghezza di 800 mm.

Serie

Actassi

Produttore

Armadio Rack VDA comfort 42U 2000x800x800