Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Shock Price Utensili

Catalogo prodotti della categoria

Sei in: Prodotti / Utensili / Shock Price Utensili /

REGISTRATI SUBITO CONTATTACI PER INFORMAZIONI

ORDINA PRIMA DELLE ORE 20.00, RICEVI IL TUO ORDINE DOMANI

Ricerca

Filtri attivi

Categoria Shock Price Utensili

FiltriFiltri

arrow
Disponibilità (148)
arrow-down
Lunghezza (mm) (62)
arrow-down
Spessore (mm) (36)
arrow-down
Pezzi per scatola (18)
arrow-down
colore (15)
arrow-down
Ø minimo di serraggio (mm) (13)
arrow-down
Tipo di testa (8)
arrow-down
Larghezza (mm) (8)
arrow-down
Pezzi per sacchetto (8)
arrow-down
prova di continuità (4)
arrow-down
categoria circuito di misura (4)
arrow-down
Resistenza alla trazione (N) (4)
arrow-down
grado di protezione (IP) (3)

Trovati 148 risultati

add result Risultati

icon result Risultati

Mostra

Ordina per

Pinza 800A Ac - 1000A Dc
Prezzo: € 188,32
(pz.)
1 pz. su Logistico Brescia

Codice: FK2740452
Cod. produttore: 2740452

Rilevatore Di Tensione 200/1000V
Prezzo: € 36,37
(pz.)
8 pz. su Logistico Brescia

Codice: FK3611985
Cod. produttore: 3611985

AM-510-EUR MULTIMETRO DIGITALE CON
Prezzo: € 73,19
(pz.)
4 pz. su Logistico Brescia

Codice: FK4102344
Cod. produttore: 4102344

T6-1000 TESTER TENSIONE S/CONTATTO,
Prezzo: € 318,92
(pz.)
1 pz. su Logistico Brescia

Codice: FK4910257
Cod. produttore: 4910257

PU 750 Schiuma poliuretanica professionale manuale
Prezzo: € 15
(pz.)
24 pz. su Logistico Brescia

Codice: FX00009293
Cod. produttore: 00009293

Tassello ad ancora KD H 4 con gancio (25 Pz.)

Codice: FX00080184
Cod. produttore: 00080184

tasselli a percussione N 6X40/10 F con bordo piatto e vite (100 Pz.)
Prezzo: € 0,1865

Qta minima: 100 pz.

Qta imballo: 100 pz.

(pz.)
300 pz. su Logistico Brescia

Codice: FX00513840
Cod. produttore: 00513840

ENR ULTIMATE LITHIUM AAA FSB2
Prezzo: € 6,12
(pz.)
35 pz. su Logistico Brescia

Codice: EZ7638900262629
Cod. produttore: 7638900262629

ENERGIZER CR1616 Lithium BP1
Prezzo: € 2,47
(pz.)
3 pz. su Logistico Brescia

Codice: EZ7638900411539
Cod. produttore: 7638900411539

ENERGIZER CR1620 Lithium BP1
Prezzo: € 2,49
(pz.)
2 pz. su Logistico Brescia

Codice: EZ7638900411546
Cod. produttore: 7638900411546

ENERGIZER Extreme AAA BP4 PreCar. 800
Prezzo: € 14,98
(pz.)
disponibili in +10gg lav.
su Logistico Brescia

Codice: EZ7638900416879
Cod. produttore: 7638900416879

CART. ALLUM. VARI LATO MM 250
Prezzo: € 4,44
(pz.)
1 pz. su Logistico Brescia

Codice: OC6CR1388
Cod. produttore: 6CR1388

TEMORESTRINGENTE NERO POLYOLEF. 1.6

Codice: PDBGHSTT06
Cod. produttore: BGHSTT06

FASCETTA LINGUETTA METAL,155MM, NER
Prezzo: € 0,032
(pz.)
disponibili in +10gg lav.
su Logistico Brescia

Codice: PDBT1.5I-M0
Cod. produttore: BT1.5I-M0

Placca per moduli Mini Com 4 posizioni
Prezzo: € 2,92
(pz.)
13 pz. su Logistico Brescia

Codice: PDCFFP4BL
Cod. produttore: CFFP4BL

Modulo UTP universale di cat 3 6 posizioni colore bianco
Prezzo: € 4,94
(pz.)
26 pz. su Logistico Brescia

Codice: PDCJ66IWY
Cod. produttore: CJ66IWY

TERMORESTR. NERA 122CM (38.1-19.1MM
Prezzo: € 10,22
(pz.)
disponibili in +10gg lav.
su Logistico Brescia

Codice: PDHSTT150-48-5
Cod. produttore: HSTT150-48-5

FASCETTA, 142 MM, SEZIONE TRASVERSA
Prezzo: € 0,0366

Qta minima: 100 pz.

Qta imballo: 100 pz.

(pz.)
2.000 pz. su Logistico Brescia

Codice: PDPLT1.5I-C0
Cod. produttore: PLT1.5I-C0

FASCETTA, 142 MM, SEZIONE TRASVERSA
Prezzo: € 0,0255

Qta minima: 1000 pz.

Qta imballo: 1000 pz.

(pz.)
8.000 pz. su Logistico Brescia

Codice: PDPLT1.5I-M0
Cod. produttore: PLT1.5I-M0

Fascette lunghe 142 mm in nylon 6.6 naturale

Codice: PDPLT1.5M-M
Cod. produttore: PLT1.5M-M

FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSA
Prezzo: € 0,1491
(pz.)
1.300 pz. su Logistico Brescia

Codice: PDPLT4I-C0
Cod. produttore: PLT4I-C0

SUPPORTO FASCETTE ALTA  10, NERO

Codice: PDTMEH-S10-C0
Cod. produttore: TMEH-S10-C0

Distanziometro Laser Bosch GLM 50 C

Codice: RB0601072C00
Cod. produttore: 0601072C00

 Trapano Battente GSB 19-2RE

Codice: RB060117B500
Cod. produttore: 060117B500

1 2 3 ... 7 »