Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Shock Price Distribuzione elettrica

Catalogo prodotti della categoria

Sei in: Prodotti / Distribuzione elettrica / Shock Price Distribuzione elettrica /

REGISTRATI SUBITO CONTATTACI PER INFORMAZIONI

ORDINA PRIMA DELLE ORE 20.00, RICEVI IL TUO ORDINE DOMANI

Ricerca

Filtri attivi

Categoria Shock Price Distribuzione elettrica

FiltriFiltri

arrow
Disponibilità (157)
arrow-down
lunghezza (24)
arrow-down
grado di protezione (IP) (21)
arrow-down
larghezza (21)
arrow-down
altezza (19)
arrow-down
colore (18)
arrow-down
esecuzione (16)
arrow-down
tensione di dimensionamento (16)
arrow-down
gamma di tensione d’uscita (16)
arrow-down
tipo di dimmerazione (16)
arrow-down
profondità di incasso (11)
arrow-down
larghezza in unità di suddivisione (11)
arrow-down
tipo di tensione (10)

Trovati 157 risultati

add result Risultati

icon result Risultati

Mostra

Ordina per

M22-CK10 CONTATTO NA CAGE CLAMP FRO
Prezzo: € 4,97
(pz.)
645 pz. su Logistico Brescia

Codice: KM216384
Cod. produttore: 216384

Deviat. 2 Sc.3 Pos. 10A On-Off-On Elcart
Prezzo: € 2,24
(pz.)
6 pz. su Logistico Brescia

Codice: EA040670700
Cod. produttore: 040670700

CONN.SPINA VOL. CONT.MASC.16P  5A
Prezzo: € 56,06
(pz.)
21 pz. su Logistico Brescia

Codice: EA050317000
Cod. produttore: 050317000

Nastro Vinyl 12Mm Bianco Elcart
Prezzo: € 23,77
(pz.)
20 pz. su Logistico Brescia

Codice: EA070848800
Cod. produttore: 070848800

Alimentatore Switching 100W 12V 1 Out
Prezzo: € 22,43
(pz.)
1 pz. su Logistico Brescia

Codice: EA132503000
Cod. produttore: 132503000

Led Driver 100W 24Vcc Fili Liberi Ip66
Prezzo: € 34,85
(pz.)
4 pz. su Logistico Brescia

Codice: EA132601600
Cod. produttore: 132601600

Led Driver 150W 24Vcc Fili Liberi Ip66
Prezzo: € 51,66
(pz.)
4 pz. su Logistico Brescia

Codice: EA132602100
Cod. produttore: 132602100

Plaf Oniera Led Ip65 Ovale 20W Bianco Freddo Fin.Bianca
Prezzo: € 19,37
(pz.)
44 pz. su Logistico Brescia

Codice: EA184115500
Cod. produttore: 184115500

Bobina Da 240Led/Mt Smd Bianco Caldo 2800K 24Vcc 5Mt Ip65
Prezzo: € 62,64
(pz.)
9 pz. su Logistico Brescia

Codice: EA186366500
Cod. produttore: 186366500

Ghiera Tonda Orientabile Bianca+Gu5.3
Prezzo: € 4,78
(pz.)
148 pz. su Logistico Brescia

Codice: EA190698000
Cod. produttore: 190698000

Ghiera  Per Lampade Spazzolata

Codice: EA190698700
Cod. produttore: 190698700

Tappo Universale Di Chiusura Per Profilo S7
Prezzo: € 1,12
(pz.)
16 pz. su Logistico Brescia

Codice: EA191650300
Cod. produttore: 191650300

Tappo Universale Di Chiusura Per Profilo Rs7
Prezzo: € 1,12
(pz.)
29 pz. su Logistico Brescia

Codice: EA191651200
Cod. produttore: 191651200

Staffa Di Fissaggio Per Profilo S7
Prezzo: € 1,40
(pz.)
23 pz. su Logistico Brescia

Codice: EA191664100
Cod. produttore: 191664100

Campanello Senza Fili 32 Melodie Energia Cinetica
Prezzo: € 20,86
(pz.)
5 pz. su Logistico Brescia

Codice: EA351000200
Cod. produttore: 351000200

Adattatore Dc Femmina  Videosorveglianza
Prezzo: € 0,5532
(pz.)
9 pz. su Logistico Brescia

Codice: EA370710600
Cod. produttore: 370710600

Antenna Vhf 4 Elementi B. 3

Codice: FAITAB3
Cod. produttore: AB3

Amplificatore Di Linea Terr. 18 Db

Codice: FAITAML2
Cod. produttore: AML2

Amplificatore Sat  Reg. + Alimentatore

Codice: FAITAMS5T
Cod. produttore: AMS5T

Connettore A Pressione Nero

Codice: FAITCAP
Cod. produttore: CAP

Convertitore Universale

Codice: FAITCVU
Cod. produttore: CVU

Derivatore Sat-Terr. 2 Vie - 14 Db

Codice: FAITD214
Cod. produttore: D214

Derivatore Sat-Terr. 2 Vie - 22 Db

Codice: FAITD222
Cod. produttore: D222

1 2 3 ... 7 »