Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Shock Price Automazione Industriale

Catalogo prodotti della categoria

Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Shock Price Automazione Industriale /

REGISTRATI SUBITO CONTATTACI PER INFORMAZIONI

ORDINA PRIMA DELLE ORE 20.00, RICEVI IL TUO ORDINE DOMANI

Ricerca

Filtri attivi

Categoria Shock Price Automazione Industriale

FiltriFiltri

arrow
Disponibilità (283)
arrow-down
grado di protezione (IP) (161)
arrow-down
sezione conduttore collegabile unifilare (107)
arrow-down
sezione conduttore collegabile multifilare (107)
arrow-down
larghezza in unità di suddivisione (102)
arrow-down
temperatura ambiente durante il funzionamento (102)
arrow-down
grado di inquinamento (102)
arrow-down
tensione di isolamento nominale Ui (102)
arrow-down
profondità di incasso (98)
arrow-down
tensione di dimensionamento (95)
arrow-down
corrente di dimensionamento (86)
arrow-down
tipo di tensione (85)
arrow-down
larghezza (79)

Trovati 283 risultati

add result Risultati

icon result Risultati

Mostra

Ordina per

CONTATTI PER PULSANTE
Prezzo: € 12,29
(pz.)
5 pz. su Logistico Brescia

Codice: TEXACS102
Cod. produttore: XACS102

ELEMENTO A LED ROSSO 12V
Prezzo: € 6,95
(pz.)
26 pz. su Logistico Brescia

Codice: TEZBVJ4
Cod. produttore: ZBVJ4

TARGHETTA  STOP
Prezzo: € 2,07
(pz.)
disponibili in +11gg lav.
su Logistico Brescia

Codice: TEZB2BY2304
Cod. produttore: ZB2BY2304

CORPO LAMPADA SPIA
Prezzo: € 6,42
(pz.)
130 pz. su Logistico Brescia

Codice: TEZB4BV6
Cod. produttore: ZB4BV6

CORPO PULSANTE LUMINOSO BIANCO LED
Prezzo: € 17,86
(pz.)
47 pz. su Logistico Brescia

Codice: TEZB4BW0B13
Cod. produttore: ZB4BW0B13

Cavo interconnessione Zelio PLC/PC USB
Prezzo: € 87,58
(pz.)
23 pz. su Logistico Brescia

Codice: TESR2USB01
Cod. produttore: SR2USB01

PLC M221-40IO TR.SOUR COMP

Codice: TETM221C40T
Cod. produttore: TM221C40T

PRESSACAVO MET PG13,5
Prezzo: € 3,49
(pz.)
25 pz. su Logistico Brescia

Codice: TEZCDEG13
Cod. produttore: ZCDEG13

TESTA PULS ROT ACC M12
Prezzo: € 21,59
(pz.)
20 pz. su Logistico Brescia

Codice: TEZCEF2DS
Cod. produttore: ZCEF2DS

LEVA PER FINECORSA
Prezzo: € 16,98
(pz.)
10 pz. su Logistico Brescia

Codice: TEZCKY14
Cod. produttore: ZCKY14

PRESSACAVO PLAS PG13,5
Prezzo: € 1,89
(pz.)
84 pz. su Logistico Brescia

Codice: TEZCPEG13
Cod. produttore: ZCPEG13

Interruttore  di prossimità
Prezzo: € 46,35
(pz.)
3 pz. su Logistico Brescia

Codice: TEXS1N12PC410D
Cod. produttore: XS1N12PC410D

Sensore di prossimità M18 SN 8MM NO PNP
Prezzo: € 29,63
(pz.)
276 pz. su Logistico Brescia

Codice: TEXS618B1PAL2
Cod. produttore: XS618B1PAL2

SUPPORTO DI FISSAGGIO
Prezzo: € 5,98
(pz.)
10 pz. su Logistico Brescia

Codice: TEXUZA218
Cod. produttore: XUZA218

Femmina, M12, 4 pins, connettore a 90°, pressacavo Pg7.
Prezzo: € 5,32
(pz.)
disponibili in +11gg lav.
su Logistico Brescia

Codice: TEXZCC12FCM40B
Cod. produttore: XZCC12FCM40B

CONNETTORE CON MORSETTI
Prezzo: € 5,36
(pz.)
273 pz. su Logistico Brescia

Codice: TEXZCC12FDM40B
Cod. produttore: XZCC12FDM40B

Femmina, M12, 4 pins, connettore dritto, pressacavo Pg7.
Prezzo: € 5,36
(pz.)
148 pz. su Logistico Brescia

Codice: TEXZCC12FDP40B
Cod. produttore: XZCC12FDP40B

Maschio, M12, 4 pins, connettore dritto, pressacavo Pg7.
Prezzo: € 5,33
(pz.)
975 pz. su Logistico Brescia

Codice: TEXZCC12MDM40B
Cod. produttore: XZCC12MDM40B

Femmina, DIN 43650A, 4 pins, connettore a 90°, pressacavo Pg11.
Prezzo: € 2,28
(pz.)
55 pz. su Logistico Brescia

Codice: TEXZCC43FCP40B
Cod. produttore: XZCC43FCP40B

Variatore di velocità ATV320, 0,37kW, 380.
Prezzo: € 300,73
(pz.)
disponibili in +11gg lav.
su Logistico Brescia

Codice: TEATV320U04N4C
Cod. produttore: ATV320U04N4C

Variatore di velocità ATV320, 0,75kW, 200.
Prezzo: € 271,71
(pz.)
8 pz. su Logistico Brescia

Codice: TEATV320U07M2C
Cod. produttore: ATV320U07M2C

Unità di velocità variabile Schneider Electric ATV320U07N4C, 0,75 W, 3,6 A a 380 V c.a., 400 V c.a., 3 fasi
Prezzo: € 418,30
(pz.)
11 pz. su Logistico Brescia

Codice: TEATV320U07N4C
Cod. produttore: ATV320U07N4C

1 2 3 ... 12 »