Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Shock Price Residenziale

Catalogo prodotti della categoria

Sei in: Prodotti / Civile residenziale / Shock Price Residenziale /

REGISTRATI SUBITO CONTATTACI PER INFORMAZIONI

ORDINA PRIMA DELLE ORE 20.00, RICEVI IL TUO ORDINE DOMANI

Ricerca

Filtri attivi

Categoria Shock Price Residenziale

FiltriFiltri

arrow
Disponibilità (461)
arrow-down
colore (263)
arrow-down
materiale (242)
arrow-down
Serie (238)
arrow-down
tipo di montaggio (202)
arrow-down
superficie (200)
arrow-down
qualità del materiale (193)
arrow-down
senza alogeni (179)
arrow-down
esecuzione della superficie (175)
arrow-down
codice RAL (simile) (166)
arrow-down
tipo di fissaggio (164)
arrow-down
esecuzione (161)
arrow-down
grado di protezione (IP) (152)

Trovati 461 risultati

add result Risultati

icon result Risultati

Mostra

Ordina per

TAZ-TUBO ACC ZINC D 16MM  L 3M

Codice: LETAZ-16N
Cod. produttore: TAZ-16N

CAB - COT50 GS SEPARATORE H 54MM L
Prezzo: € 7,44
(m)
1.857 m su Logistico Brescia

Codice: CF923020
Cod. produttore: 923020

CONTO D2-B WH MONO 5(36)A 230-240V
Prezzo: € 54,45
(pz.)
25 pz. su Logistico Brescia

Codice: IMCE21175A0
Cod. produttore: CE21175A0

NEMO D4-LEA80-265VCA100-300VCC1-5AI
Prezzo: € 241,72
(pz.)
disponibili in +11gg lav.
su Logistico Brescia

Codice: IMMFD4421
Cod. produttore: MFD4421

TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 50/5A
Prezzo: € 16,06
(pz.)
1 pz. su Logistico Brescia

Codice: IMTABB50B500
Cod. produttore: TABB50B500

TRA580 TA APRIBILE 50X80MM 300/5A
Prezzo: € 147,62
(pz.)
1 pz. su Logistico Brescia

Codice: IMTA58050C300
Cod. produttore: TA58050C300

P31-CURVA PIANA 30  100X75 Z
Prezzo: € 25,61
(pz.)
21 pz. su Logistico Brescia

Codice: LE31ALC100Z
Cod. produttore: 31ALC100Z

P31-Curva In Discesa 30  100X75 Z
Prezzo: € 31,31
(pz.)
1 pz. su Logistico Brescia

Codice: LE31ARC100Z
Cod. produttore: 31ARC100Z

CANALE P31-BASE CHIUSA LISCIA 3M 75X75 INO
Prezzo: € 32,82
(m)
15 m su Logistico Brescia

Codice: LE31C3C075X
Cod. produttore: 31C3C075X

CANALE P31-BASE FORATA 3M 400X75 Z
Prezzo: € 30,39

Qta minima: 3 m

Qta imballo: 3 m

(m)
disponibili in +11gg lav.
su Logistico Brescia

Codice: LE31F3C400Z
Cod. produttore: 31F3C400Z

S.Supporto-Punta Mensola Pg3 L 300 Bticino Spa
Prezzo: € 8,30
(pz.)
10 pz. su Logistico Brescia

Codice: LE349043
Cod. produttore: 349043

Colring-Collare Nero 3,5X140Mm Bticino Spa
Prezzo: € 0,1329

Qta minima: 100 pz.

Qta imballo: 100 pz.

(pz.)
100 pz. su Logistico Brescia

Codice: LE032015
Cod. produttore: 032015

Colring-Collare Identificazione 4,6
Prezzo: € 0,3278
(pz.)
600 pz. su Logistico Brescia

Codice: LE032063
Cod. produttore: 032063

Viking3-Morsetto Protez. 2,5Mmq Gui

Codice: LE037170
Cod. produttore: 037170

Ghiere-Metal Nichelate M40
Prezzo: € 4,98
(pz.)
25 pz. su Logistico Brescia

Codice: LE386635
Cod. produttore: 386635

Atex Ct-Cassetta Di Derivazione 239 Bticino Spa
Prezzo: € 72,95
(pz.)
5 pz. su Logistico Brescia

Codice: LE387124
Cod. produttore: 387124

2000 Metal-Raccordo Met. G3/8  D 10 Bticino Spa
Prezzo: € 5,54
(pz.)
10 pz. su Logistico Brescia

Codice: LE82002
Cod. produttore: 82002

Gruppo fonico universale da installare nelle pulsantiere Tersystem e Postal Box in impianti 4 fili + n
Prezzo: € 118,68
(pz.)
31 pz. su Logistico Brescia

Codice: BTI2659N
Cod. produttore: 2659N

Bticino pulsante per citofono
Prezzo: € 15,37
(pz.)
56 pz. su Logistico Brescia

Codice: BTI3
Cod. produttore: 3

Modulo fonico analogico dotato di due pulsanti di chiamata e di un pulsante per il comando del relè luci scale
Prezzo: € 111,69
(pz.)
14 pz. su Logistico Brescia

Codice: BTI332120
Cod. produttore: 332120

Citofono Sprint per impianti analogici e digitali
Prezzo: € 34,34
(pz.)
12 pz. su Logistico Brescia

Codice: BTI334202
Cod. produttore: 334202

Citofono audio Sprint universale analogico installabile in impianti (1+n) e (4+n)
Prezzo: € 35,20
(pz.)
99 pz. su Logistico Brescia

Codice: BTI334262
Cod. produttore: 334262

LINEA 3000 AUDIO
Prezzo: € 139,67
(pz.)
8 pz. su Logistico Brescia

Codice: BTI343071
Cod. produttore: 343071

1 2 3 ... 20 »