Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Lampade a scarica compatte

Catalogo prodotti della categoria

Sei in: Prodotti / Illuminazione / Lampade a scarica - Ioduri metallici CMI - T, GX10 /

Ricerca

Filtri attivi

Categoria Lampade a scarica - Ioduri metallici CMI - T, GX10

FiltriFiltri

arrow
Disponibilità (30)

Trovati 30 risultati

add result Risultati

icon result Risultati

Mostra

Ordina per

MASTERC CDM-TC ELITE 35W/930 G8.5 1
Prezzo: € 77,78
(pz.)
12 pz. su Logistico Brescia

Codice: PHELITETC35930
Cod. produttore: ELITETC35930

MASTERC CDM-T ELITE 35W/930 G12 1CT
Prezzo: € 77,78
(pz.)
18 pz. su Logistico Brescia

Codice: PHELITET35930
Cod. produttore: ELITET35930

MASTERC CDM-T ELITE 70W/930 G12 1CT
Prezzo: € 77,78
(pz.)
36 pz. su Logistico Brescia

Codice: PHELITET70930
Cod. produttore: ELITET70930

CDM-RM ELITE MINI 35W/930 GX10 MR16

Codice: PHCDMRM3540
Cod. produttore: CDMRM3540

MASTERC CDM-TC ELITE 20W/830 G8.5 1

Codice: PHCDMTC2083
Cod. produttore: CDMTC2083

MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12

Codice: PHCDMTC35842
Cod. produttore: CDMTC35842

MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12

Codice: PHCDMTC70842
Cod. produttore: CDMTC70842

MC CDM-TM ELITE MINI  20W/830 GU6.5

Codice: PHCDMTMGU6520
Cod. produttore: CDMTMGU6520

MC CDM-R ELITE 35W/930 E27 PAR20 30

Codice: PHELITEP2035309
Cod. produttore: ELITEP203530930

MASTERC CDM-R111 ELITE 35W/930 GX8.

Codice: PHELITER1113524
Cod. produttore: ELITER1113524

MASTERC CDM-R111 ELITE 70W/930 GX8.

Codice: PHELITER1117010
Cod. produttore: ELITER1117010

MASTERC CDM-R111 ELITE 70W/930 GX8.

Codice: PHELITER1117024
Cod. produttore: ELITER1117024

MASTERC CDM-R111 ELITE 70W/930 GX8.

Codice: PHELITER1117040
Cod. produttore: ELITER1117040

MC CDM-R ELITE 35W/930 E27 PAR30L 3

Codice: PHELITER3530930
Cod. produttore: ELITER3530930

MC CDM-R ELITE 70W/942 E27 PAR30L 3

Codice: PHELITER7030942
Cod. produttore: ELITER7030942

MC CDM-R ELITE 70W/930 E27 PAR30L 4

Codice: PHELITER7040930
Cod. produttore: ELITER7040930

MASTERC CDM-TC ELITE 35W/942 G8.5 1

Codice: PHELITETC35942
Cod. produttore: ELITETC35942

MASTERC CDM-TC ELITE 70W/930 G8.5 1

Codice: PHELITETC70930
Cod. produttore: ELITETC70930

MASTERC CDM-T ELITE 100W/930 G12 1C

Codice: PHELITET100930
Cod. produttore: ELITET100930

MASTERC CDM-T ELITE 35W/942 G12 1CT

Codice: PHELITET35942
Cod. produttore: ELITET35942

MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT

Codice: PHSDWTG100
Cod. produttore: SDWTG100

MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

Codice: PHSDWT100
Cod. produttore: SDWT100

MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

Codice: PHSDWT50
Cod. produttore: SDWT50

MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Codice: PHCDMT35842
Cod. produttore: CDMT35842

1 2 »