Prodotti / Energie rinnovabili / EVCI Infrastrutture per veicoli elettrici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGEVH2S11P04K
Cod. Produttore
EVH2S11P04K
Cod. EAN
3606485406015

Informazioni di prodotto

EVlink Wallbox a parete 16A trifase 1xT2S

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

tipo di montaggio

montaggio a parete

resistenza agli urti

IK10

numero di prese di carica tipo 2

1

funzione di controllo accesso

materiale della scatola

plastica

potenza massima per punto di carica

11 kW

larghezza

331.5 mm

profondità

170 mm

altezza

480 mm

esecuzione collegamento lato impianto

trifase

potenza allacciata nominale

11 kW

numero dei punti di carica

1

Prodotti Green

Si

Serie

EVlink_Wallbox

prodotto Sustainable

Si

Produttore

WALLBOX EVLINK 16A TRI T2S