Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
DKC035700426
Cod. Produttore
035700426
Cod. EAN
8054684003002

Informazioni di prodotto

VQ70/42 CASSETTA DERIV.PLAST
Materiali Corpo cassetta, coperchio, portine di chiusura e raccordi a cono stampanti in SMC (vetroresina). Colore grigio RAL 7040. Guarnizione coperchio e finestre stampate in cloruro di polivinile flessibile (PVC ? P). Chiusura coperchio a mezzo viti antiperdenti in acciaio tropicalizzato operanti su inserti in ottone. Caratteristiche Raccordi a cono e portine di chiusura innestabili al corpo cassetta, su finestra a cielo aperto con interposta guarnizione di tenuta. Incastro a doppia coulisse per conferire alla cassetta un?elevata rigidit? meccanica. Il sistema a coulisse elimina tutte le viti di fissaggio degli accessori riducendo i tempi di assemblaggio. L?esecuzione in due pezzi dei raccordi a cono agevola i collegamenti all?interno e permette l?impiego di questa serie di cassette su dorsale passante. Esecuzioni vuote in doppio isolamento. Applicazioni/installazioni Per impianti industriali ed allacciamenti civili con cavi uni-multipolari aerei su tesatura metallica o graffatura a parete. A parete; per esterno, anche in ambienti fortemente corrosivi ed interno anche in partenza di umidit?; fissaggio interno alla cassetta con chiodi o tasselli. Opportuni tappi isolanti sigillano i fori di fissaggio e garantiscono il totale isolamento della cassetta verso l?esterno. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

tipo di montaggio

apparente

materiale

plastica

tipo di introduzione

cavo

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

fissaggio del coperchio

avvitato

grado di protezione (IP)

IP54

larghezza

392 mm

con coperchio

numero di ingressi

2

profondità

99 mm

lunghezza

259 mm