Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037164
Cod. Produttore
037164
Cod. EAN
3245060371647

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto standard 16mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto a vite standard per conduttori di fase - sezione max = 16 mmq - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - colore grigio. Passo 12mm

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

4 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5 mm² 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1.5 mm² 25 mm²

piastra di chiusura necessaria

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

tensione di dimensionamento

800 V

numero di piani

1

corrente nominale In

76 A

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

altezza per il tipo di montaggio più basso

63 mm

larghezza/dimensione modulare

12 mm

lunghezza

57 mm

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

colore

grigio

altezza

63

profondità

57

larghezza

12