Descrizione del prodotto
Morsetti comp. per conduttori terra, collegamento: Connessione a vite, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, sezione:0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, larghezza: 10,2 mm, colore: giallo-verde, tipo di montaggio: NS 35/15-2,3