Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /
Informazioni di prodotto
adatto per un diametro max. del cavo
25 mm
lunghezza totale
300 mm
adatto per treccia in filo d’acciaio
adatto per conduttore massiccio
con protezione dagli impatti
ganasce taglienti sostituibili
esecuzione dell'impugnatura
bicomponente
esecuzione/azionamento
a batteria-idraulico
Cod. Rexel: CEKIT-HT51-1 Cod. Produttore: KIT-HT51-1 Cod. EAN: 8016692664989
Cod. Rexel: CERF-F408P Cod. Produttore: RF-F408P Cod. EAN: 8016692034836
Cod. Rexel: CERF-F405P Cod. Produttore: RF-F405P Cod. EAN: 8016692034829
Cod. Rexel: CERF-F308P Cod. Produttore: RF-F308P Cod. EAN: 8016692034812
Cod. Rexel: CERF-F305P Cod. Produttore: RF-F305P Cod. EAN: 8016692034805
Cod. Rexel: CEES1-BK Cod. Produttore: ES1-BK Cod. EAN: 8016692618012
Cod. Rexel: MEIM9058 Cod. Produttore: 9058 Cod. EAN:
Cod. Rexel: MEIM9140M Cod. Produttore: 9140M Cod. EAN:
Cod. Rexel: MEIM9140F Cod. Produttore: 9140F Cod. EAN:
Cod. Rexel: CEKITHT131-C-1 Cod. Produttore: KITHT131-C-1 Cod. EAN: 8016692664972
Cod. Rexel: CEME48-50 Cod. Produttore: ME48-50 Cod. EAN: 8016692557878
Cod. Rexel: CEME7-C Cod. Produttore: ME7-C Cod. EAN: 8016692557021
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te