Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKD612
Cod. Produttore
PKD612
Cod. EAN
8016692084381

Informazioni di prodotto

Tubetto isolato Din Cembre sezione 6MMQ P 12MM

TUBETTO ISOLATO DIN sez.6mmq P=12mm GIALLO

sezione nominale

6 mm²

lunghezza della bussola

12 mm

isolato

senza alogeni

superficie

stagnato

materiale

rame

colore

giallo

materiale d’isolamento

polipropilene

forma costruttiva

standard

Produttore

Tubetto isolato Din Cembre sezione 6MMQ P 12MM

(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.