Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKT1014
Cod. Produttore
PKT1014
Cod. EAN
8016692095004

Informazioni di prodotto

TUBETTO DOPPIO SEZ.2X10MMQ P 14MM R

sezione nominale

10 mm²

lunghezza della bussola

12 mm

isolato

senza alogeni

superficie

stagnato

materiale

rame

colore

rosso

materiale d’isolamento

polipropilene

forma costruttiva

bussola d'estremità per cavi gemello

Produttore

TUBETTO DOPPIO SEZ.2X10MMQ P 14MM R

(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.