Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /
Informazioni di prodotto
numero di ingressi primari
1
intensità di corrente nominale secondaria
0.02 A
con protezione dal contatto
diametro dell'apertura
35 mm
tarato
corrente nominale primaria In
450 A
classe di precisione
esecuzione
trasformatore di corrente di protezione
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: FA790064 Cod. Produttore: 790064 Cod. EAN: 8055195012972
Cod. Rexel: IMTM2IA14 Cod. Produttore: TM2IA14 Cod. EAN: 8032826019098
Cod. Rexel: IMTM2IA18 Cod. Produttore: TM2IA18 Cod. EAN: 8032826154003
Cod. Rexel: IMHT1BC1042 Cod. Produttore: HT1BC1042 Cod. EAN: 8032826136122
Cod. Rexel: CBXNPNPNP Cod. Produttore: XNPNPNP Cod. EAN: 8017963233439
Cod. Rexel: WD1176010000 Cod. Produttore: 1176010000 Cod. EAN: 4032248970094
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te