Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELT6CT1001
Cod. Produttore
LT6CT1001
Cod. EAN
3389110943269

Informazioni di prodotto

current transformer TeSys T LT6CT - 100/1 A - accuracy: class 5P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TRASFORMATORE DI CORRENTE 100/1ALT6CT1001 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002048 - Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

1

esecuzione

trasformatore di corrente

intensità di corrente nominale secondaria

1 A

collegamento secondario

raccordo a vite

classe di precisione

5

altezza dell’apertura

107

larghezza dell’apertura

95

corrente nominale primaria In

100 A

diametro dell'apertura

35 mm

Prodotti Green

Si

Serie

TeSys_LT6

Produttore

TRASFORMATORE DI CORRENTE 100/1A