Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di collegamenti elettrici
2
numero di piani
1
dimensione modulare dei collegamenti
7.62 mm
angolo circuito stampato/collegamento del conduttore
90° (verticale verso l’alto)
tensione di dimensionamento
1000 V
tensione impulsiva nominale
4 kV
categoria di sovratensione
II
grado di inquinamento
sezione conduttore collegabile unifilare
0.5 mm² 6 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
0.5 mm² 4 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
tipo di collegamento circuito stampato
collegamento saldato
lunghezza del pin
3.5 mm
materiale del corpo isolante
materiale termoplastico
colore della scatola
arancione
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V2
temperatura d’esercizio
-50 °C 100 °C
tipo di fissaggio
saldare
tipo di imballaggio
cartone
grado di protezione (IP), montato
IP20
altezza
29.5 mm
tipo di collegamento conduttore
raccordo a vite
Serie
OMNIMATE_Signal___Serie_TOP4G
Cod. Rexel: WD8950920000 Cod. Produttore: 8950920000 Cod. EAN: 4032248742288
Cod. Rexel: WD8950720000 Cod. Produttore: 8950720000 Cod. EAN: 4032248742097
Cod. Rexel: WD1011410000 Cod. Produttore: 1011410000 Cod. EAN: 4032248717781
Cod. Rexel: WD1568241508 Cod. Produttore: 1568241508 Cod. EAN: 4008190007553
Cod. Rexel: WD1568241505 Cod. Produttore: 1568241505 Cod. EAN: 4008190080082
Cod. Rexel: WD1568241502 Cod. Produttore: 1568241502 Cod. EAN: 4008190016128
Cod. Rexel: EA130079000 Cod. Produttore: 130079000 Cod. EAN:
Cod. Rexel: EA130084500 Cod. Produttore: 130084500 Cod. EAN:
Cod. Rexel: ILCAO 10.21 Cod. Produttore: CAO 10.21 Cod. EAN: 8015747006187
Cod. Rexel: ILCAO 16.21 Cod. Produttore: CAO 16.21 Cod. EAN: 8015747006323
Cod. Rexel: ILCAO 24 L29 Cod. Produttore: CAO 24 L29 Cod. EAN: 8015747006453
Cod. Rexel: ILCAO 06 L21 Cod. Produttore: CAO 06 L21 Cod. EAN: 8015747006064
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te