Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Misuratori di valori non elettrici /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-61
Cod. Produttore
FLUKE-61
Cod. EAN
0095969119030

Informazioni di prodotto

Fluke 61 Termometro a infrarossi -30 + 500°C, D:S=8:1
Fluke vanta oltre vent'anni di esperienza nel campo della termometria. Oggi siamo in grado di offrirvi i più innovativi strumenti di misura della temperatura ad infrarossi senza contatto; sonde; accessori e l'esperienza sul campo per una gamma completa di applicazioni. Fluke supporta i propri strumenti con la migliore garanzia del settore e con un efficientissimo servizio di assistenza ai clienti.Procuratevi un robusto termometro a infrarossi Fluke Serie 60 per operazioni che richiedono la misura della temperatura di oggetti difficili da raggiungere; surriscaldati; rotanti o pericolosamente accessibili. Effettuerete letture in un ampio intervallo di temperature da -40 a 760 °C. Inoltre; le ottiche avanzate vi consentono di misurare a distanza anche oggetti di piccole dimensioni. Tutto ciò grazie a maneggevoli strumenti palmari facile da usare.

visualizzazione

digitale

intervallo di misura

-18 °C 275 °C

misurazione a infrarossi

Produttore

TERMOMETRO INFRAROSSO -18/+275