Prodotti /

Cod. Rexel
CMHCAM533B
Cod. Produttore
HCAM533B
Cod. EAN
8023903240511

Informazioni di prodotto

TELECAMERA BOX 700TVL, ICR, ANALITICS, 230VAC
Telecamera box a colori Day & Night, risoluzione di 700 TVL, 960H.

esecuzione

EV014702

luogo d’impiego

interno

tipo di tensione

AC/DC

colore

grigio

sistema d’immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

colore

tipo di montaggio

parete/soffitto

tensione di alimentazione

12 V

numero di punti immagine (megapixel)

2

assorbimento di potenza

4

profondità

120 mm

altezza

56 mm

larghezza

66 mm