Prodotti / HVAC / Ventilatori /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5211301100
Cod. Produttore
5211301100
Cod. EAN
8413893870599

Informazioni di prodotto

TD-500/150 3V

Documentazione tecnica

Ventilatori elicocntrifughi dal basso profilo. Il corpo-motore è smotabile senza estrarre i condotti. Realizzati in materiale plastico (modelli dal 160 al 800) o in lamiera d'acciaio zincata protetta contro la corrosione con verniciatura epossidica al poliestere (modelli 1000 a 6000).

Motori
Modelli 160 a 2000:
IP44, Classe B, con cuscinetti a sfera lubbrificati a vita e protezione termica.
Regolabili per variazione di tensione.
Altri dati
I modelli trifase sono regolabili tramite convertitore di frequenza.

collegamento

flangia

materiale della scatola

plastica

con protezione termica

collegamento elettrico

EV020300

tensione allacciata

230