Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Passerelle in PVC /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01833
Cod. Produttore
B01833
Cod. EAN
8015892018332

Informazioni di prodotto

TA-EN 100X60G CAN.PAR.P.CAVI

Documentazione tecnica

TA-EN 100x60 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO

numero RAL

7030

sezione utile

5250 mm²

larghezza

100 mm

film protettivo

altezza

60 mm

lunghezza

2000 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

Produttore

TA-EN 100x60 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m