Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY910306
Cod. Produttore
910306
Cod. EAN
8016978083909

Informazioni di prodotto

T8N TASTIERA DISPLAY T8N
Tastiera alfanumerica retroilluminata con display a cristalli liquidi. Consente una gestione avanzata di tutte le centrali filari del sistema Defender. E’ dotata di 4 tasti funzione, con led, liberamente programmabili per consentire la rapida attivazione delle funzioni preferite.

colore

Bianco

pannello di ampliamento

con indicatore a LED

display LCD

profondità

28 mm

larghezza

125 mm

altezza

132 mm