Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00838
Cod. Produttore
B00838
Cod. EAN
8015892008388

Informazioni di prodotto

T1-EN 80X40 G

Documentazione tecnica

T1-EN 80x40 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

larghezza

80 mm

con parte superiore

lunghezza

2000 mm

distanza della fessura

6 mm

autoestinguente

altezza

40 mm

larghezza della fessura

4 mm

sezione utile

2680 mm²

Produttore

T1-EN 80x40 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO