Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Apparati attivi via cavo e wireless / Lan switch e hub ethernet /
Informazioni di prodotto
Power over Ethernet
802.3 af (PoE)
profondità
150 mm
altezza
44 mm
larghezza
220 mm
Layer 3
Ethernet
numero delle porte PoE
8
numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps
Cod. Rexel: CM6721W Cod. Produttore: 6721W Cod. EAN: 8023903282375
Cod. Rexel: CM6701W Cod. Produttore: 6701W Cod. EAN: 8023903282337
Cod. Rexel: CM1200 Cod. Produttore: 1200 Cod. EAN: 8023903001334
Cod. Rexel: CM1404 Cod. Produttore: 1404 Cod. EAN: 8023903283648
Cod. Rexel: CM1256 Cod. Produttore: 1256 Cod. EAN: 8023903131499
Cod. Rexel: CM8451V Cod. Produttore: 8451V Cod. EAN: 8023903356212
Cod. Rexel: GGINS5R4P1S Cod. Produttore: INS5R4P1S Cod. EAN:
Cod. Rexel: GGGS2008G2S Cod. Produttore: GS2008G2S Cod. EAN:
Cod. Rexel: GGGS20048P4S Cod. Produttore: GS20048P4S Cod. EAN:
Cod. Rexel: GGGS20048G4S Cod. Produttore: GS20048G4S Cod. EAN:
Cod. Rexel: GGGS20012G32S Cod. Produttore: GS20012G32S Cod. EAN:
Cod. Rexel: EA130024800 Cod. Produttore: 130024800 Cod. EAN: 8029564462941
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te