Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12433208
Cod. Produttore
12433208
Cod. EAN
8012952026047

Informazioni di prodotto

SUPER 2+2 1903 FL 2+2X58 CEL BIANCO

Documentazione tecnica

SUPER 2+2 1903 FL 2+2X58 CEL BIANCO
l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.
In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.
I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

200 mm

lunghezza

2958 mm

altezza/profondità

97 mm

potenza della lampada

58 W

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di tensione

AC

Produttore

SUPER 2+2 1903 FL 2+2X58 CEL BIANCO