Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI90.24
Cod. Produttore
90.24
Cod. EAN
8014496008633

Informazioni di prodotto

suonerie - campana 24Vac diametro 120mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
campana in bronzo diametro 120 mm completa di staffa per fissaggio da parete. Alimentazione 24 Vac - 400 mA

tensione nominale

24 V

volume

100 dB

corrente assorbita

0.4 A

tipo di corrente

AC

tipo di montaggio

incassato

colore della scatola

ottone

materiale della scatola

metallo

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

24