Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
numero di contatti a innesto
5
numero di serie di contatti a innesto
1
dimensione modulare dei contatti
7 mm
dimensione modulare dei collegamenti
categoria di sovratensione
II
grado di inquinamento
2
temperatura d’esercizio
-50 °C -50 °C
tipo di imballaggio
cartone
numero di poli
Serie
OMNIMATE_Power___Serie_STV
Cod. Rexel: WD8950920000 Cod. Produttore: 8950920000 Cod. EAN: 4032248742288
Cod. Rexel: WD8950720000 Cod. Produttore: 8950720000 Cod. EAN: 4032248742097
Cod. Rexel: WD1011410000 Cod. Produttore: 1011410000 Cod. EAN: 4032248717781
Cod. Rexel: WD1568241508 Cod. Produttore: 1568241508 Cod. EAN: 4008190007553
Cod. Rexel: WD1568241505 Cod. Produttore: 1568241505 Cod. EAN: 4008190080082
Cod. Rexel: WD1568241502 Cod. Produttore: 1568241502 Cod. EAN: 4008190016128
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te