Prodotti / Trasmissione Dati / Apparati attivi via cavo e wireless / Lan varie prodotti attivi ed accessori /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDACC01
Cod. Produttore
ACC01
Cod. EAN
0613056318427

Informazioni di prodotto

SmartZone G5 Dry Contact Input. Length of
The SmartZone™ G5 Dry Contact Input includes a cable from RJ45 connector to sensor measuring 5.9 feet (1.8m). The length of the cable from the sensor to the dry contact switch is 5.9 feet (1.8m). The sensors measure 1.23 inches x 0.70 inches x 0.40 inches (44mm x 21mm x 11mm). The switch is not included.

Produttore

SMARTZONE G5 DRY CONTACT INPUT. LEN