Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEFLAMMERSV
Cod. Produttore
FLAMMERSV

Informazioni di prodotto

Sirena superv. via radio FM+bat pack Litio

Documentazione tecnica

Sirena supervisionata via radio FM con battery pack al litio.Sirena da esterno via radio supervisionata con portata operativa 100 metri in campo aperto (salvo limitazioni dovute a condizioni operative). Ricevitore FM, trasmettitore AM. Suono bitonale, frequenza operativa europea per apparati LPD II° livello di prestazione. Grado di protezione IP34, antenna elicoidale ad alto rendimento. Alimentazione da battery pack al litio da mod. BLSH3360, assorbimento a riposo 150 µA medi, in allarme 1A medio @ 7,2V. autonomia della batteria 3 anni con 1 ciclo di allarme al mese e 4 inserimenti e disinserimenti della centrale al giorno.Dimensioni: L 253 x H 290 x P 85 mm, peso 1,5 Kg, temperatura di funzionamento da -25 a +55 °C. Info R:F, G:30

prodotto Sustainable

Si

Produttore

SIRENA SUPERV. VIA RADIO FM+BAT PAC

(pz.)