Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Cod. Rexel
CM48SCI000
Cod. Produttore
48SCI000
Cod. EAN
8023903288407

Informazioni di prodotto

SIRENA E LAMPEGGIANTE DA SOFFITTO, IP21
Avvisatore ottico acustico per sistemi antincendio. Montaggio a soffitto. Copertura(C) 3m x 15m. Flash bianco LED a basso consumo. Potenza sonora 94-97 dB(A). Assorbimento 25mA con frequenza 0,5Hz, 45mA con frequenza 1Hz. Grado di protezione IP21. Dimensioni 100mm (diametro) x 100mm. Certificazione secondo EN 54-3 e EN 54-23.

tipo di corrente

DC

colore calotta

bianco

corpo luminoso

LED

tipo di segnale ottico

flash

tipo di segnale acustico

programmabile

tipo di montaggio

struttura

colore della scatola

rosso

grado di protezione (IP)

IP21

frequenza del segnale acustico

0.6

tensione nominale

17

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a parete

volume

97 dB

potenza

1.68 W

corrente assorbita

0.07 A

Produttore

SIRENA E LAMPEGGIANTE DA SOFFITTO, IP21