Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Cod. Rexel
CM41SCI000
Cod. Produttore
41SCI000
Cod. EAN
8023903288216

Informazioni di prodotto

SIRENA DA INTERNO INDIRIZZATA SU LOOP
La sirena con lampeggiante indirizzata 41SCI000, con isolatore a bordo integrato, ? alimentata dal loop ed ? controllata dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Per il montaggio ? necessaria la base standard per i rilevatori indirizzati 41RBX020. Sirena adatta anche per installazioni in esterno, grazie all?utilizzo della base grado IP65 Art. 41BSE000. La sirena ? inoltre dotata di isolatore integrato. Certificazione secondo EN54-3, EN 54-17, EN 54-23.

materiale della scatola

plastica

frequenza del segnale acustico

2400

colore della scatola

bianco

volume

98 dB

tensione nominale

28

grado di protezione (IP)

IP30

corrente assorbita

0.6 A

tipo di corrente

DC

colore calotta

bianco

corpo luminoso

LED

tipo di segnale ottico

flash

tipo di segnale acustico

programmabile

tipo di montaggio

struttura

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a parete

potenza

0.43 W

Produttore

SIRENA CON LAMPEGGIANTE INDIRIZZATA SU LOOP