Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLHA451
Cod. Produttore
HA451
Cod. EAN
3250613114510

Informazioni di prodotto

SEZIONATORE COMANDO ROTATIVO 4 X 125A

Documentazione tecnica

Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 125 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

colore dell’elemento di azionamento

nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

tipo di collegamento circuito elettrico principale

serracavo

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

415 V

numero di poli

4

adatto per fissaggio a terra

adatto per montaggio distributore

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

125 A

corrente nominale permanente Iu

125 A

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

bloccabile

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

56 kW

potenza di interruzione a 400 V

82 kW

tensione d’esercizio nominale

380 V 415 V

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

resistenza a corrente di breve durata Icw

7 kA

numero di interruttori

1