Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1237130000
Cod. Produttore
1237130000
Cod. EAN
4050118022575

Informazioni di prodotto

Connettori per circuito stampato (collegamento cavo), 3.81 mm, Numero di poli: 5, Collegamento a vite

Documentazione tecnica

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

esecuzione del contatto

spina

numero di contatti a innesto

5

corrente nominale In

17.1 A

tensione di dimensionamento

320 V

tensione impulsiva nominale

2.5 kV

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

colore della scatola

arancione

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

temperatura d’esercizio

-50 °C 120 °C

tipo di imballaggio

cartone

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3.81 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3.81 mm

numero di poli

5

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 1.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm² 1.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 1.5 mm²

tipo di cavo collegabile

cavo a sezione circolare

materiale del contatto

rame

materiale della scatola

plastica

rivestimento scatola

non rivestito

Serie

OMNIMATE_Signal___Serie_BC_SC_3_81