Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /
Informazioni di prodotto
profondità
45 mm
larghezza
118 mm
altezza
114 mm
Cod. Rexel: UR1128/500 Cod. Produttore: 1128/500 Cod. EAN: 8021156029013
Cod. Rexel: UR1122/601 Cod. Produttore: 1122/601 Cod. EAN: 8021156054503
Cod. Rexel: UR1083/50 Cod. Produttore: 1083/50 Cod. EAN: 8021156042517
Cod. Rexel: UR1083/55 Cod. Produttore: 1083/55 Cod. EAN: 8021156044269
Cod. Rexel: UR1083/92 Cod. Produttore: 1083/92 Cod. EAN: 8021156044146
Cod. Rexel: UR1130/16 Cod. Produttore: 1130/16 Cod. EAN: 8021156059874
Cod. Rexel: BTI2251 Cod. Produttore: 2251 Cod. EAN: 8014496003553
Cod. Rexel: BTI010 Cod. Produttore: 010 Cod. EAN: 8014496006615
Cod. Rexel: BTI2132 Cod. Produttore: 2132 Cod. EAN: 8014496003768
Cod. Rexel: BTI2144 Cod. Produttore: 2144 Cod. EAN: 8014496004048
Cod. Rexel: BTI336904 Cod. Produttore: 336904 Cod. EAN: 8012199654362
Cod. Rexel: TEZB4BZ009 Cod. Produttore: ZB4BZ009 Cod. EAN: 3389110102024
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te