Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /
Informazioni di prodotto
numero dei moduli (per costruzione modulare)
4
materiale
plastica
superficie
non trattato
esecuzione della superficie
opaco
colore
Bianco
grado di protezione (IP)
IP20
profondità dell'apparecchio
68 mm
larghezza dell'apparecchio
143 mm
altezza dell'apparecchio
80 mm
direzione di montaggio
orizzontale
adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari
con ingresso del cavo
antiurto
senza alogeni
codice RAL (simile)
9016
numero di unità
Cod. Rexel: VI21614 Cod. Produttore: 21614 Cod. EAN: 8007352420045
Cod. Rexel: VI21613 Cod. Produttore: 21613 Cod. EAN: 8007352416345
Cod. Rexel: VI21602 Cod. Produttore: 21602 Cod. EAN: 8007352421349
Cod. Rexel: VI21613.C Cod. Produttore: 21613.C Cod. EAN: 8007352492134
Cod. Rexel: VI20653.B41 Cod. Produttore: 20653.B41 Cod. EAN: 8007352329355
Cod. Rexel: VI20654.B41 Cod. Produttore: 20654.B41 Cod. EAN: 8007352329393
Cod. Rexel: VI21617 Cod. Produttore: 21617 Cod. EAN: 8007352421509
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te