Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1010001
Cod. Produttore
1010001
Cod. EAN
8032887001537

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 - 100x50 ZS
S5 Passerella portacavi metallica con giunto ad incastro. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Elemento rettilineo forato: lunghezza 3000 mm, base 50 mm, altezza 50 mm. Fornita di base con asole da 7x25 mm interasse 50 mm; bordi con asole da 7x10 mm interasse 100 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP20 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.

altezza

50 mm

larghezza

50 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

esecuzione

connettore integrato

Produttore

S5 Ele.ret.for.mt3 - 50x50 ZS