Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2210607300
Cod. Produttore
2210607300
Cod. EAN
8016535086824

Informazioni di prodotto

RIO 1060 COB 6000 54W 3K CELL ARG

Documentazione tecnica

RIO 1060 COB 6000 54W 3K CLD ARG
Il catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.
In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.
I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

con corpo luminoso

Produttore

RIO 1060 COB 6000 49W 3K CELL ARG