Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD185D82300000
Cod. Produttore
185D82300000
Cod. EAN
8012823407470

Informazioni di prodotto

RILEV MOV PRESENZA 8X8m 1NO 10A 35min DALI

Documentazione tecnica

Rilevatore di movimento e di presenza da interno con interfaccia DALI N°contatti: 1 Montaggio: A parete colore: bianco Tipologia: segnalatore di presenza senza alogeni: sì tipo di collegamento: altri tipo di tensione di alimentazione: AC frequenza: da 50 a 60 Hz. con telecomando: no sorveglianza del vano scale: sì adatto per trasmissione senza fili: no qualità del materiale: materiale termoplastico temperatura: da -10 a 50 °C. Materiale: plastica sensibilità di intervento regolabile: sì funzione dimmer con inserto: no luminosità di intervento: da 10 a 500 lx. carico C: sì comandabile a distanza: no comando HLK: no regolazione di luce costante: sì ingresso stazione secondaria: no codice RAL (simile): 9010 con unità di segnalazione: sì collegabile in rete: no disattivazione forzata: no funzione allarme: no trasparente: sì dispositivo di rilevamento animali: sì Tipo superficie: opaco durata di funzionamento min.: 10 s. durata di funzionamento max.: 35 min. adatto per montaggio a parete: no luminosità di intervento regolabile: sì con interfaccia DALI: sì avvio forzato: no tipo di sensore: passivo infrarossi adatto per fissaggio a soffitto: sì trattamento antibatterico: no Grado di protezione: IP40 Note: Regolazione ritardo allo spegnimento: 10s...35min

tipo di montaggio

apparente

colore

Bianco

esecuzione

segnalatore di presenza

tipo di tensione

AC

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

tipo di sensore

passivo infrarossi

temperatura

-10 °C

luminosità di intervento

10 lx

frequenza

50 Hz

adatto per fissaggio a soffitto

con interfaccia DALI

luminosità di intervento regolabile

dispositivo di rilevamento animali

trasparente

con unità di segnalazione

regolazione di luce costante

carico C

sensibilità di intervento regolabile

sorveglianza del vano scale

senza alogeni

larghezza

84

altezza

35.1

profondità

84

codice RAL (simile)

9010

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

35 min

prodotto Sustainable

Si