Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Utensili e Connettori Fotovoltaici /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CH11-0000-FTV40
Cod. Produttore
11-0000-FTV400

Informazioni di prodotto

RELAY TESTER FTV400

Documentazione tecnica

Descrizione Lo strumento relay tester FTV400 permette le verifiche automatiche o manuali dei sistemi di protezione di interfaccia (SPI) e delle protezioni generali (SPG) di impianti allacciati alla rete MT/BT, secondo le normative CEI 0-16 e CEI 0-21. Caratteristiche tecniche • Esecuzione prove in modalità automatica (sequenza) o manuale (programmabile); • 3 uscite indipendenti tensione AC regolabili fino a 400V; • 1 uscita indipendente tensione AC regolabile fino a 130V; • 1 uscita indipendente tensione DC a 110V aux; • 3 uscite corrente AC commutabili e regolabili fino a 15A; • 1 uscita corrente AC regolabile fino a 1,5A; • Schermo grafico a colori, controllo locale o remoto (tramite computer); • Interfaccia USB per collegamento a computer; • Software report e memoria interna 500 misure; • Protocollo di comunicazione CEI EN61850 (in opzione); • Uscita tensione basso livello connettore RJ45 (in opzione).

Produttore

RELAY TESTER FTV400 NORMA CEI 0-16 e CEI 0-21