Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM17TT00
Cod. Produttore
RM17TT00
Cod. EAN
3389119405089

Informazioni di prodotto

Relè controllo multifunzione RM17-TE - intervallo: 183..528 VAC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè di misura e controllo multifunzione Zelio Control RM17-TT di Schneider Electric consente il monitoraggio dei circuiti di potenza nelle reti a 3 fasi. Ha un campo di misura di 183-582 Vac ed è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 17,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 1 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

208 V

numero di contatti invertitori

1

intervallo di misura della tensione

183 V

profondità

72 mm

larghezza

17.5 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

208 V

funzione riconoscimento di guasto di fase

altezza

90 mm

max. ritardo all’eccitazione ammesso

0.65 s

funzione monitoraggio sequenza di fasi

Serie

Harmony_Control