Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Quadri da Cantiere /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA74398
Cod. Produttore
74398
Cod. EAN
8015450743980

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 22.4.1
  • Colore: Grigio
  • Confezione singola: Scatola
  • Descrizione breve: Quadro ASC IP65 dim.350
  • Descrizione estesa: Quadro Ulisse "PLUS" ASC IP65 dim.350x403x177 mm. con morsettiera e pulsante di emergenza con ingresso su pressacavo PG (fornito) fornito di staffe in acciaio per fissarlo a parete Prese: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 1 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 1 x 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67 1 x 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67 Protezioni generali: 1 interruttore magnetotermico 4P 32A C 1 interruttore differenziale 4P 40A 30mA AC Protezioni prese: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C 1 interruttore magnetotermico 4P 16A C Potenza max 18 kW
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • Loghi prodotti: IP65
  • Quadro Ulisse "PLUS" ASC IP65 dim.350x403x177 mm. con morsettiera e pulsante di emergenza con ingresso su pressacavo PG (fornito) fornito di staffe in acciaio per fissarlo a parete Prese: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 1 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 1 x 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67 1 x 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67 Protezioni generali: 1 interruttore magnetotermico 4P 32A C 1 interruttore differenziale 4P 40A 30mA AC Protezioni prese: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C 1 interruttore magnetotermico 4P 16A C Potenza max 18 kW

    download

    #N/A