Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Batterie accumulo fotovoltaico /

Cod. Rexel
SOEE90040082
Cod. Produttore
90040082

Informazioni di prodotto

Pylontech  US3000 batterie al litio, moduli da 3,55 kWh, potenza massima di carica e scarica in istantanea e profondità di scarica fino al 95%.

  • 10 anni garanzia
  • Life cycle più lungo, che supera i 6000 cicli
  • Struttura molecolare interna delle batterie LFP
  • Design compatto e modulare
  • Modalità soft-start<: riduce la corrente di picco quando l’inverter deve partire con una batteria sola

Documentazione tecnica

US3000 è una serie di batterie Pylontech in bassa tensione per l’accumulo dell’energia del proprio impianto fotovoltaico. Essa si abbina a vari marchi di inverter ibridi e retrofit per una capacità di circa 3,55 kWh a batterie (95% di profondità di scarica).
Questo prodotto si distingue per la sua semplicità e modularità. La quantità di batterie cumulabili dipende dalle certificazioni dell’inverter a cui sono abbinate.

Specifiche

Le batterie US3000 di Pylontech, con tecnologia al litio LFP, presentano diversi vantaggi:

  • Life cycle più lungo, che supera i 6000 cicli.
  • La struttura molecolare interna è più stabile e più sicura, consente un aumento della temperatura di combustione pari a 600 °C rispetto ai 300 °C relativi a NMC e LCO;
  • Ampia possibilità di espansione della capacità di accumulo complessiva;
  • Maggiore profondità di scarica (DOD 95%);
  • Design compatto e modulare che permette una facile installazione / aggiornamento;
  • Possibilità di operare in diverse condizioni di temperatura;
  • BMS integrato

Questo tipo di batteria viene installata in appositi rack con una grandezza direttamente proporzionale alla capacità di accumulo desiderata.
L’US3000 occupa nell’armadio uno spazio di 3U ed è possibile installarle senza uno spazio minimo tra una batteria e l’altra.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Pylontech US3000 batteria litio 3,55KWH - bassa tensione

(pz.)