Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
numero di uscite
1
attenuazione collegamento a 860 MHz
11 dB
attenuazione collegamento a 2150 MHz
10 dB
attenuazione di passaggio a 860 MHz
2 dB
attenuazione di passaggio a 2150 MHz
3 dB
frequenza
5 MHz
esecuzione
cassetta passante
tipo di fissaggio
fissaggio a scatto
codice RAL (simile)
9022
colore
argento
materiale
plastica
Cod. Rexel: VI21614 Cod. Produttore: 21614 Cod. EAN: 8007352420045
Cod. Rexel: VI21613 Cod. Produttore: 21613 Cod. EAN: 8007352416345
Cod. Rexel: VI21602 Cod. Produttore: 21602 Cod. EAN: 8007352421349
Cod. Rexel: VI21613.C Cod. Produttore: 21613.C Cod. EAN: 8007352492134
Cod. Rexel: VI20654.B41 Cod. Produttore: 20654.B41 Cod. EAN: 8007352329393
Cod. Rexel: VI20653.B41 Cod. Produttore: 20653.B41 Cod. EAN: 8007352329355
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te