Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
numero dei moduli (per costruzione modulare)
2
corrente nominale
15 A
tensione nominale
250 V
esecuzione
standard Australia AS/NZS 3112
stampa/marcatura
senza stampa
tipo di collegamento
morsetto a vite
colore
grigio
materiale
plastica
superficie
non trattato
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
codice RAL (simile)
7024
larghezza dell'apparecchio
45 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
39 mm
tipo di montaggio
incassato
esecuzione della superficie
opaco
casella di testo/superficie di marcatura
senza alogeni
con protezione dal contatto incrementata
numero di unità
1
Cod. Rexel: VI21614 Cod. Produttore: 21614 Cod. EAN: 8007352420045
Cod. Rexel: VI21613 Cod. Produttore: 21613 Cod. EAN: 8007352416345
Cod. Rexel: VI21602 Cod. Produttore: 21602 Cod. EAN: 8007352421349
Cod. Rexel: VI21613.C Cod. Produttore: 21613.C Cod. EAN: 8007352492134
Cod. Rexel: VI20654.B41 Cod. Produttore: 20654.B41 Cod. EAN: 8007352329393
Cod. Rexel: VI20653.B41 Cod. Produttore: 20653.B41 Cod. EAN: 8007352329355
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te