Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20290
Cod. Produttore
20290
Cod. EAN
8007352250840

Informazioni di prodotto

Presa per rasoio 230V grigio
Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A, grigio - 3 moduli

numero dei moduli (per costruzione modulare)

3

tensione nominale valore basso

230 V

tensione nominale valore alto

230 V

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

colore

grigio

larghezza dell'apparecchio

67 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

52 mm

codice RAL (simile)

7024

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco