Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
numero dei moduli (per costruzione modulare)
3
corrente nominale
16 A
tensione nominale
230 V
numero di prese commutabili
1
esecuzione
tipo italiano P30
stampa/marcatura
senza stampa
tipo di collegamento
morsetto a vite
colore
Bianco
tipo di montaggio
incassato
tipo di fissaggio
fissaggio a scatto
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
non trattato
esecuzione della superficie
opaco
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
larghezza dell'apparecchio
67 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
56 mm
codice RAL (simile)
9016
con protezione dal contatto incrementata
casella di testo/superficie di marcatura
con interruttore ACC/CHIUS
senza alogeni
numero di unità
2
Cod. Rexel: VI21614 Cod. Produttore: 21614 Cod. EAN: 8007352420045
Cod. Rexel: VI21613 Cod. Produttore: 21613 Cod. EAN: 8007352416345
Cod. Rexel: VI21602 Cod. Produttore: 21602 Cod. EAN: 8007352421349
Cod. Rexel: VI21613.C Cod. Produttore: 21613.C Cod. EAN: 8007352492134
Cod. Rexel: VI20654.B41 Cod. Produttore: 20654.B41 Cod. EAN: 8007352329393
Cod. Rexel: VI20653.B41 Cod. Produttore: 20653.B41 Cod. EAN: 8007352329355
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te